XPM-EBD R2×4 粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05370005

XPM-EBD R2×4 粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05370005
XPM-EBD R2×4 粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー) 05370005

粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
内容量1本注文コード05370005品番XPM-EBD R2×4
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。

刃径(Φmm)4刃長(mm)8全長(mm)80シャンク径(Φmm)6材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30ノーズ半径(mm)R2ボール半径R(mm)2刃長Lc(mm)8適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする