OSG(オーエスジー)
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
22
2.5
4
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
50
55
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05370075
品番
XPM-EBD R6×12
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
22
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
ねじれ角
約30
ノーズ半径(mm)
R6
ボール半径R(mm)
6
刃長Lc(mm)
22
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇