曜日別特売
KEW1051 デジタルマルチメータ 共立電気計器 05372422

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台使用電池単3乾電池×4注文コード05372422品番KEW1051
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)

直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000(入力インピーダンス:10MΩ[600mV/60/600/1000V]、11MΩ[6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度)交流電圧(V)[RMS]600.0m/6.000/60.00/600.0/1000(入力インピーダンス:10MΩ<200pF[600mV]、11MΩ<50pF[6V]、10MΩ<50pF[60/600/1000V])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度)抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M、±0.4%rdg±1dgt(基本確度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49質量(g)約560(電池含む)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4幅(mm)90奥行(mm)49高さ(mm)192付属品7220A(測定コード)、8926(ヒューズ[440mA/1000V])×1<本体内蔵>、8927(ヒューズ[10A/1000V])×1<本体内蔵>、単3乾電池×4、取扱説明書トラスコ品番479-6403適合規格IEC 61010-1 CAT.IV 600V、CAT.III 1000V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61326-1 (EMC)温度(℃)-50~600、±2%rdg±2(Kタイプ温度プローブを使用して)周波数10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz、±0.02%rdg±1dgt(基本確度)測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、交流電圧・交流電流測定はローパスフィルタのON/OFFが可能使用電池単3乾電池×4交流/直流電圧-交流/直流電流-交流電流[RMS]600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A、±0.75%rdg±5dgt(基本確度)DUTY-ダイオードテスト2.000V、±1%rdg±2dgt、開放電圧:<3.5V(約0.5mA測定電流)検波方式実効値導通600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON)オートパワーオフ約20分付加機能データホールド/オートホールド、レンジホールド、抵抗/キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト(橙色LED)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49キャパシタンス(F)10.00/100.0n/1.000/10.00/100.0/1000μ、±2%rdg±5dgt(基本確度)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする