用途CAT.Ⅳ600Vに対応の為、引込み線での測定に最適直流電圧(V)600m/6/60/600(オートレンジ)交流電圧(V)6/60/600(オートレンジ)交流電流(A)0~600直流電流(A)600電源単4乾電池R03(1.5V)×2クランプ径(Φmm)最大33抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/60M(オートレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×243×36質量(g)約300(電池含む)奥行(mm)36付属品7066(テストリード)、単4乾電池(R03)×2、9094(携帯ケース)、取扱説明書周波数(Hz)10/100/1k/10k (オートレンジ)適合規格IEC61010-1 CAT.IV600V、IEC61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326温度(℃)-50~300(別売温度プローブ8216を使用して)分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーオフ約15分)使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2主な用途CAT.Ⅳ600Vに対応の為、引込み線での測定に最適DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト2V ±3%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V被測定導体径最大Φ33mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)243×77×36確度交流電流:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)、±5.5%rdg±5dgt (500Hz~1kHz)・直流電流:±1.5%rdg±5dgt・交流電圧:±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz)、±3.5%rdg±5dgt (40~400Hz)・直流電圧:±1%rdg±3dgtキャパシタンス(F)400n/4/40μ(オートレンジ)導通(Ω)100以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応特性CAT.Ⅳ600Vに対応●活線チェックが可能なNCV機能●最小値/最大値の記録ができる機能付●ピークホールド機能 歪んだ波形に威力を発揮する実効値測定●温度測定機能付耐電圧(V)AC6880/5秒間校正証明書一般校正