MODEL3144A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 絶縁抵抗計 共立電気計器 05373034

絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
定格電圧(V)250/500
交流電圧(V)0~600
内容量1セット注文コード05373034品番MODEL3144A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備

用途600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応交流電圧(V)0~600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40質量(g)約340(電池含む)電源単3乾電池(R6P)×4(1.5V)奥行(mm)40付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下●中央表示値:1MΩ/2MΩ測定範囲【絶縁抵抗計】(第1)[250V]0.05~20MΩ[500V]0.1~50MΩ (第2)0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 【電圧計】AC 0~600V適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V定格電圧(V)250/500保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4主な用途600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値50/100MΩ耐電圧(V)AC3700/1分間校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32792121
2017-04-17
用途: 電気機器絶縁測定
けみ電気管理事務所建設業・工事業

可愛い。すぐ壊れなければ良いが・・。本体よりケーブルが傷みやすそうだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする