OSG(オーエスジー)
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
40
1
2
3
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
32
35
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長Lc(mm)
65
2.5
5
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
50
55
60
65
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05374975
品番
EBD R20×40
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
刃長Lc(mm)
65
トラスコ品番
201-9159
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ボール半径R(mm)
20
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合