JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパー羽根
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
R
注文コード
05380034
品番
501295
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロント廻りのワンポイントアイテム!
用途
外装パーツ
種別
R
付属品
固定用ビス2本
寸法(長さL×幅W)(mm)
370×50
材質
ステンレス
適合
運転席側
寸法(mm)
370×50
注意
※ワイパーアームに穴あけが必要です。