曜日別特売
501296 ワイパー羽根 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05380043

※サンプル画像 (画像は右側になります)

ワイパー羽根

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別L注文コード05380043品番501296
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フロント廻りのワンポイントアイテム!

用途外装パーツ種別L付属品固定用ビス2本寸法(長さL×幅W)(mm)370×50材質ステンレス適合助手席側寸法(mm)370×50
注意
※ワイパーアームに穴あけが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05380034
2017-06-02
用途: ワイパー取り付け
株式会社中陸運輸・通信業

穴を開けて、付けなければいけなかったので、大変でした。

対象商品 : 05380016
2016-02-08
用途: トラック偽装

保護シールの剥がした後が残ってたり、穴ピッチの寸法がずれてたりするが、取り付けには問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする