曜日別特売
526061 メッキアイライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 05382414

メッキアイライン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~)、日野4tレンジャープロ(H14.1~)注文コード05382414品番526061
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!

用途外装パーツ適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~)、日野4tレンジャープロ(H14.1~)適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~)、日野4tレンジャープロ(H14.1~)タイプ貼付け材質樹脂クロームメッキ材質/仕上樹脂/クロームメッキ
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05382423
2022-10-07
用途: トラックカスタムパーツ
サービス業

やっぱジェットイノウエ製ですね。
他にも似たような商品あると思いますがジェットさんは品質の安心感あると思います。

対象商品 : 05382414
2018-06-15
用途: カスタム

10%オフの時に購入しました。商品は良いが、納期が早ければ尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする