TIP2P0.8-ISO IC908 チップ TIP イスカル 05384732

チップ TIP

(1件のレビュー)
取扱停止中
コーナー半径(mm)0.12
内容量1箱(10個)注文コード05384732品番TIP2P0.8-ISO IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質IC908切刃長さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.12穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05384337
2018-02-16
用途: 旋盤でのねじ切り加工
森鋲螺製作所

イスカルのこのタイプのチップはなかなか見つからず、探していましたが今回ものタロウで見つかって、早速注文!しかし40日ほど待ってやっと手に入りました。
しかし、このチップは良く切れるし長持ちするし重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする