※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
21
21
21
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05392434
品番
TRS12-L21
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
9.1
長さ(m)
21
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30