イスカル
チップ XPMT-HQ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
IC328
IC250
IC28
IC328
IC928
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05394365
品番
XPMT100408-HQ IC328
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
162-9042
形状
特殊形状
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。