XPMT100408-HQ IC250 チップ XPMT-HQ イスカル 05394383

チップ XPMT-HQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC250
内容量1箱(10個)注文コード05394383品番XPMT100408-HQ IC250
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質IC250形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする