560882 8角クリスタルシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05394865

8角クリスタルシフトノブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
口径(mm)
寸法(mm)Φ45×150
内容量1個注文コード05394865品番560882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。

用途
内装パーツ
レトログリーン寸法(mm)Φ45×150口径(Φmm)12×1.25
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05394883
2019-04-18
用途: 車の運転時
サービス業

快適にギアチェンジができて、最高です。自慢の一点です。

1が参考にしています
対象商品 : 05394883
2019-07-19
用途: 運転

なかなかいい感じ。中に小さな気泡が一つ入っていた、気にならないけど。物は気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05394847
2017-10-14
用途: トラック
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

色合いもよくて購入して大変に満足しています。
金額もリーズナブルで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする