560738 クリスタル泡シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05395477

クリスタル泡シフトノブ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)10×1.25
クリアー
寸法(mm)Φ45×115
内容量1個注文コード05395477品番560738
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。

用途
内装パーツ
クリアー全長(mm)115寸法(Φmm)45口径(mm)10×1.25材質アクリル寸法(mm)Φ45×115
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05395443
2023-08-14
用途: 家業のトラックに純正のシフトノブより持ちやすいし
農・林・水産業

ギアチェンジもやりやすいです。純正のシフトノブは、ノブがシフトパターンも見にくいので今回買いました。

対象商品 : 05395443
2023-05-03
用途: 作業車のトラックシフト
農・林・水産業

純正のシフトノブのシフトパターンが擦り減ってわかりにくいので社外のシフトノブを買いました。

対象商品 : 05395303
2018-12-26
用途: トラックの運転
運輸・通信業

パープルで泡がキレイです。
長さがあるのでひび割れたりしないか心配です。

対象商品 : 05395504
2016-04-22
用途: 会社のトラック用

太さは丁度よかったが、
長さが少し長かった。

対象商品 : 05395504
2016-04-23
用途: 社用車用

太さは、丁度よかったが、
少し長かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする