TRS1-3-L14 ラバーシール TRS1-3 岩田製作所 05395636

※代表画像

TRS1-3-L14 ラバーシール TRS1-3 岩田製作所 05395636
TRS1-3-L14 ラバーシール TRS1-3 岩田製作所 05395636

ラバーシール TRS1-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
粘着性強力
内容量1袋(1本)注文コード05395636品番TRS1-3-L14
参考基準価格(税別)¥15,260販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7長さ(m)14粘着性強力穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする