JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤモンドカット泡シフトノブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
口径(mm)
10×1.25
10×1.25
12×1.25
色
ブルー
パープル
ブルー
クリアー
寸法(mm)
Φ50×115
Φ50×115
Φ50×150
Φ50×200
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05395653
品番
560659
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途
内装パーツ
色
ブルー
全長(mm)
115
寸法(Φmm)
50
口径(mm)
10×1.25
材質
アクリル
寸法(mm)
Φ50×115
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい