曜日別特売
HM90APKT100304PDR IC28 チップ HM90 APKT イスカル 05396081

チップ HM90 APKT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質IC28
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード05396081品番HM90APKT100304PDR IC28
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状平行四辺形85°材質IC28トラスコ品番625-0211厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする