イスカル
チップ APKT-76
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC4050
IC950
IC928
IC910
IC328
IC250
IC4010
IC4050
IC28
コーナー半径(mm)
0.4
0.5
0.4
厚さ(mm)
4.76
3.47
4.76
切刃長さ(mm)
17.3
8
17.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396447
品番
APKT1604PDR-76 IC4050
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
IC4050
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
17.3
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。