イスカル
チップ APKT-76
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC928
IC950
IC928
IC910
IC328
IC250
IC4010
IC4050
IC28
コーナー半径(mm)
0.5
0.5
0.4
厚さ(mm)
3.47
3.47
4.76
切刃長さ(mm)
8
8
17.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396806
品番
APKT1003PDTR-76 IC928
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
621-0953
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.47
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。