※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ APKT-76
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
IC328
IC950
IC928
IC910
IC328
IC250
IC4010
IC4050
IC28
コーナー半径(mm)
0.5
0.5
0.4
厚さ(mm)
3.47
3.47
4.76
切刃長さ(mm)
8
8
17.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396867
品番
APKT1003PDTR-76 IC328
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
162-8071
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.47
寸法d(mm)
6.70
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.5
寸法l(mm)
10.50
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.52
寸法d1(Φmm)
2.85
寸法d2(Φmm)
4
寸法f(mm)
1.20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。