APKT1003PDR-HM IC28 ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル 05397025

ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC28
内容量1箱(10個)注文コード05397025品番APKT1003PDR-HM IC28
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする