イスカル
チップ APKT-TR-RM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
IC328
IC250
IC328
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05397192
品番
APKT100312TR-RM IC328
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC328
トラスコ品番
621-0864
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面