曜日別特売
ADKT150550R-HM IC928 チップ ADKT-HM イスカル 05398181

チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC928トラスコ品番621-0368注文コード05398181品番ADKT150550R-HM IC928
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC928トラスコ品番621-0368形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.1厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする