イスカル
チップ ADKT-HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
注文コード
05398233
品番
ADKT150550L-HM IC328
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。