※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS2-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05400256
品番
TRS2-2-L13
参考基準価格(税別)
¥37,310
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
25.4
高さ(mm)
25.4
長さ(m)
13
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30