596123 ステンレス製ストロングステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 05401357

ステンレス製ストロングステー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)80×80適合No.23 L型 80×80注文コード05401357品番596123
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。

用途その他アクセサリー寸法(mm)80×80適合No.23 L型 80×80材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05401366
2025-05-01
用途: 使えなかった
その他業種

イメージ画像の取付穴は長穴のイメージとなっているが、現物は丸穴です

対象商品 : 05401226
2021-11-16
用途: 軽トラックのナンバーステー代用
加藤左官建設業・工事業

ジェットイノウエさんの商品はコスパが良くしっかりして大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05401226
2019-10-02
用途: 屋外ステー

300mmのストレートタイプについて
どこにも記述が無かったのでレビューします。
厚さは2.5mm, 孔は10.5×15mmの長孔でした。
素材はSUSとのことですが磁石には結構着きます。

23が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする