TPUN220408 チップ TPUN イスカル 05401584

チップ TPUN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質
内容量1箱(10個)注文コード05401584品番TPUN220408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする