曜日別特売
TRS3-3-L16 ラバーシール TRS3-3 岩田製作所 05401823

※代表画像

TRS3-3-L16 ラバーシール TRS3-3 岩田製作所 05401823
TRS3-3-L16 ラバーシール TRS3-3 岩田製作所 05401823

ラバーシール TRS3-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
粘着性強力
内容量1箱(1本)注文コード05401823品番TRS3-3-L16
参考基準価格(税別)¥14,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(m)16粘着性強力材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする