※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
IC950
トラスコ品番
171-1083
注文コード
05402187
品番
TPKN2204PDTR-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC950
トラスコ品番
171-1083
寸法d(mm)
12.7000
寸法l(mm)
22.0
寸法s(mm)
4.76
寸法f(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。