曜日別特売
TPKN2204PDTR-42 IC250 チップ TPKN イスカル 05402214

チップ TPKN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC250RoHS指令(10物質対応)対応注文コード05402214品番TPKN2204PDTR-42 IC250
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質IC250形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする