曜日別特売
TRS3H-L11 ラバーシール TRS3 岩田製作所 05403625

※代表画像

TRS3H-L11 ラバーシール TRS3 岩田製作所 05403625
TRS3H-L11 ラバーシール TRS3 岩田製作所 05403625

ラバーシール TRS3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
幅(mm)9.5
長さ(m)11
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
粘着性標準
内容量1袋(1本)注文コード05403625品番TRS3H-L11
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
長さ(m)11幅(mm)9.5高さ(mm)6.4穴サイズ(mm)3.8材質EPDM粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする