イスカル
チップ SEMN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC50M
IC20
IC50M
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05404393
品番
SEMN120308T IC50M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
IC50M
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応