曜日別特売
SEKR1204AFN-76 IC328 チップ SEKR イスカル 05404506

チップ SEKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC328
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05404506品番SEKR1204AFN-76 IC328
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質IC328形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする