イスカル
チップ SEKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC520M
IC250
IC28
IC30N
IC328
IC4050
IC520M
IC928
IC950
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
15.88
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05404612
品番
SEKR1203AFN-76 IC520M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
IC520M
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。