イスカル
チップ QNMG-TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
IC3028
IC8150
IC8250
IC907
IC9250
IC830
切刃長さ(mm)
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05405766
品番
QNMG120404-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
材質
IC3028
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
625-4811
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。