QNMG090404-TF チップ QNMG-TF イスカル 05405872

チップ QNMG-TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質IC9025
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード05405872品番QNMG090404-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
材質IC9025コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする