イスカル
チップ QNMG-TF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
IC3028
IC8150
IC8250
IC907
IC9250
IC830
切刃長さ(mm)
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05405897
品番
QNMG090404-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
材質
IC3028
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
625-4730
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05405897
QNMG090404-TF
45767688
QNMG090404-TF IC830
チップ QNMG-TF
イスカル
1箱(10個)
¥
5,698
税込
¥
6,268
材質に違いがあります