曜日別特売
TRS4H-L11 ラバーシール TRS4 岩田製作所 05407527

※代表画像

TRS4H-L11 ラバーシール TRS4 岩田製作所 05407527
TRS4H-L11 ラバーシール TRS4 岩田製作所 05407527

ラバーシール TRS4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)11
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
粘着性標準
内容量1袋(1本)注文コード05407527品番TRS4H-L11
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(m)11粘着性標準材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする