TRS5-L17 ラバーシール TRS5 岩田製作所 05412917

※代表画像

TRS5-L17 ラバーシール TRS5 岩田製作所 05412917
TRS5-L17 ラバーシール TRS5 岩田製作所 05412917

ラバーシール TRS5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)17
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
粘着性強力
内容量1箱(1本)注文コード05412917品番TRS5-L17
参考基準価格(税別)¥17,170販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
粘着性強力幅(mm)19.1高さ(mm)13.5長さ(m)17穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする