TRS5-2H-L3 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05414247

※代表画像

TRS5-2H-L3 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05414247
TRS5-2H-L3 ラバーシール TRS5-2 岩田製作所 05414247

ラバーシール TRS5-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
粘着性標準
内容量1袋(1本)注文コード05414247品番TRS5-2H-L3
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(m)3粘着性標準材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする