※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS5-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
色
黒
黒
白
長さ(m)
6
6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
粘着性
標準
標準
強力
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05414353
品番
TRS5-2H-L6
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
6
粘着性
標準
材質
EPDM
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
14.3
穴サイズ(mm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30