イスカル
チップ DCMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.8
0.1
0.4
材質
IC3028
IC907
IC807
IC8250
IC9250
切刃長さ(mm)
7.7
11.6
7.7
厚さ(mm)
2.38
3.97
2.38
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05414412
品番
DCMT070204-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC3028
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
338-4896
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。