CNMM190616-NM IC9015 チップ CNMM-NM イスカル 05414796

チップ CNMM-NM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.6
材質IC9015
切刃長さ(mm)19.3
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード05414796品番CNMM190616-NM IC9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
材質IC9015切刃長さ(mm)19.3厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする