イスカル
チップ CNMM-NM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
材質
IC3028
IC8150
IC8250
IC9350
IC8350
切刃長さ(mm)
19.3
12.9
15.9
19.3
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05414832
品番
CNMM190612-NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
材質
IC3028
切刃長さ(mm)
19.3
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴