曜日別特売
TRS5-3-L34 ラバーシール TRS5-3 岩田製作所 05417503

※代表画像

TRS5-3-L34 ラバーシール TRS5-3 岩田製作所 05417503
TRS5-3-L34 ラバーシール TRS5-3 岩田製作所 05417503

ラバーシール TRS5-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)34
34
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1箱(1本)注文コード05417503品番TRS5-3-L34
参考基準価格(税別)¥45,560販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質EPDM幅(mm)23.9高さ(mm)19.3長さ(m)34粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする