曜日別特売
TRS5-4-L17 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418106

※代表画像

TRS5-4-L17 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418106
TRS5-4-L17 ラバーシール TRS5-4 岩田製作所 05418106

ラバーシール TRS5-4

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)17
内容量1箱(1本)注文コード05418106品番TRS5-4-L17
参考基準価格(税別)¥31,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4長さ(m)17粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05417984
2020-02-19
用途: 荷台のシーリング

裏面についている両面テープの粘着力も十分で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする