TRS7-L25 ラバーシール TRS7 岩田製作所 05424239

※代表画像

TRS7-L25 ラバーシール TRS7 岩田製作所 05424239
TRS7-L25 ラバーシール TRS7 岩田製作所 05424239

ラバーシール TRS7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)25
25
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
粘着性強力
内容量1箱(1本)注文コード05424239品番TRS7-L25
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)9.5長さ(m)25粘着性強力RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする