※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
26
26
26
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
粘着性
標準
標準
強力
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
05429665
品番
TRS10H-L26
参考基準価格(税別)
¥19,760
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
12.7(上辺:16.2)
高さ(mm)
9.4
長さ(m)
26
粘着性
標準
穴サイズ(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30