※代表画像
岩田製作所
ラバーシール TRS13-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
2
2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05431598
品番
TRS13-1-L2
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
2
粘着性
無し
直径D(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30